トランシーバー 特定小電力 高機能タイプ
有名メーカーアルインコ株式会社とのコラボレーショントランシーバーです。
ノイズ低減(同機器同士)コンパンダー機能、防塵・防滴IP54、夜間でも見やすいバックライト付き液晶画面、誤操作防止のキーロック機能、丈夫なポリカーボネイト素材など高機能タイプの優れた特長を持ったトランシーバーです。
高出力400mWの大音量タイプ。
各種アルインコ製のオプション品に対応可能。
回転収納式のアンテナなので、ポケットなどにも収納可能なコンパクトサイズです。
警告音で知らせる減電池機能付き。
単3アルカリ電池で約60時間、イヤホン仕様で約80時間の長時間対応。
総務省技術基準適合品。
交信距離の目安:市街地(200m程度)見通しの良い郊外(500m程度)海上・山頂など条件の良いところ(2kmまたはそれ以上)
携帯に便利なハンドストラップ付き。
用途工場内の会話。警備のやり取り。工事現場やホテル・店舗など。
種類特定小電力トランシーバー
周波数範囲(MHz)422.0500~422.3000
付属品ベルトクリップ×1、ハンドストラップ×1
材質ポリカーボネイト
色ブラック
質量(g)約100(電池・付属品含まず)
定格電圧(V)DC4.5(単3アルカリ電池×3本別売)
チャンネル数20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)
消費電流(mA)(送信時)約76/(受信定格出力時)約150
通信方法単信方式
電波形式F3E(FM)/F1D(リモコン)
送信出力10mW
スピーカー出力(mW)400
内容量1台
注意
※イヤホンマイクは付属しておりません。※取扱に際しては添付の取扱い説明書の【使用前のご注意】【安全上のご注意】などを読んでからお使いください。
特定小電力/登録局/ガイドシステム の新着商品



カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68998326 | - | 12052454 | DJ-PB20BA |
![]() |
特定小電力トランシーバー | アルインコ | 1台 | ¥9,698 税込¥10,668 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 68998326
2022-10-13
- 用途:
- 設備メンテナンス作業
防災サポート 様
(建設業・工事業)
小電力タイプなので通信範囲が低いかなと思っていましたが、スムーズに通信ができ作業が
難なく終了しました。
ベルトクリップがもう少し低い(本体と同じ高さ)と良いと思います。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 68998326
2020-02-25
- 用途:
- 訓練時の情報伝達時
下山手ふれあいのまちづくり協議会 様
(その他業種)
小型で、軽量、女性でも扱い易い。通話距離も丁度良いので、イベントを行う時に、携帯電話の代わりに使用している。
- 対象商品:
- 68998326
2020-06-05
- 用途:
- 交通誘導
サービス業
マイク、イヤホンを同時に購入したがジャックが一致せず、期待が半減。同時に購入する人もいるのでその点を考慮した情報を載せて欲しい。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 68998326
2018-03-14
- 用途:
- 仕事、イベント
有限会社下田オートドック 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
使いやすく 声もはっきりと聞こえる。少しづつ台数を増やしていきたい。
3人が参考にしています