曜日別特売

手杓(ステンレス共柄)

手杓(ステンレス共柄) - ケニス
材質ステンレスSUS304内容量1個
全6種類を絞り込む
柄長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
容量(L)
柄長さ(mm)
口外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68376814-800.5250120
7,100
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
68376823-800.5500120
8,900
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
68376832-801250150
9,100
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
68376848-801500150
10,300
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
68376857-1002250170
13,500
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
68376866-1002500170
15,600
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする