曜日別特売

4K 60Hz対応 HDMI延長器

4K 60Hz対応 HDMI延長器 - ラトックシステム

REX-HDEX100-4Kは、HDMI信号の伝送距離をLANケーブルで延長できる送信機と受信機のセットです。
送信機にはBlu-rayレコーダーやゲーム機、パソコンなどのHDMI出力端子を持つ映像機器を、受信機にはHDMI入力端子を持つテレビやパソコン用ディスプレイを接続します。

仕様
最大ピクセルクロック:340MHz、延長信号:HDMI/RS232C/赤外線リモコン信号
セット内容
RE×-HDE×100-4K(受信機×1、送信機×1)、ACアダプター(5V2A)×2、IRBlaster(送信用)×1、IRReseiver(受信用)×1、専用RS-232C(M)ケーブル×1、専用RS-232C(F)ケーブル×1、ウォールマウントキット×2セット、ゴム足×2セット、ユーザーズマニュアル、保証書(1年)
質量(g)
【送信機】約265、【受信機】約265(本体のみ)
規格
【HDMI】HDMI(HDCP2.2/CEC対応、HEC/ARCには対応していません)、【映像】非圧縮で延長、3D、DeepColor(1080p)、xvYcc、【音声】非圧縮で延長、DolbyTrueHD、DTS-HDMasterAudio、PCM(~7.1ch/192kHz)
対応機種
HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
材質(ケース)
メタル
対応
HDMI入力端子を搭載した、テレビ・パソコン用ディスプレイ
電源電圧(V)
DC+5/2A(添付のACアダプターから供給)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約110×110×30(突起物を除く)
消費電流(A)
【送信機】Typ.0.8、【受信機】Typ.1.2
ケーブル
延長用:Cat5e、Cat6
コネクタ
接続:【HDMI入力】HDMIタイプAメス×1(送信機:入力用、受信機:出力用)、【ユニット間接続(非IP方式)】RJ-45(CAT5e/6)×1、【電源】DCジャック×1、【IR(赤外線)通信】3.5mmIRジャック×2、【RS232C】[送信機]RS-232C用/[受信機]3.5mmジャック×2
通信速度
RS-232C:最大115.2kbps
総延長距離
(最大)100m
対応解像度
4096×2160/60Hz(4:2:0)、4096×2160/30Hz(4:4:4)、3840×2160/60Hz(4:2:0)、3840×2160/30Hz(4:4:4)
使用帯域
ビデオ:10.2Gbps
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69233605REX-HDEX100-4K
¥94,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする