4K 60Hz / HDCP2.2対応 HDMIリピーター
REX-HDRP-4Kは、HDMIケーブル同士をつなぐだけで簡単にケーブル延長することのできるHDMIリピーターです。
本製品を接続することで映像機器や家庭用ゲーム機、パソコンなど、最大4Kの映像を延長することができます。
- 仕様
- 最大ピクセルクロック:600MHz
- セット内容
- REX-HDRP-4K本体、HDMI-USB給電ケーブル(約45cm)、マニュアル、保証書(1年)
- 本体質量(g)
- 約35
- 対応機種
- HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
- 対応
- HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR、3D、HDCP、CEC対応)
- 電源電圧(V)
- DC+5
- 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 約53×28×13(突起物を除く)
- 消費電流(mA)
- 160(最大/外部電源供給時)
- コネクタ
- 接続:HDMIタイプAメス入力側×1、出力側×1
- 総延長距離
- 【4K映像の場合/最大】HDMI入力側:10mまで/HDMI出力側:5mまで、【1080p映像の場合/最大】HDMI入力側:20mまで/HDMI出力側:15mまで
- 対応解像度
- 4096×2160(60/50/30/25/24Hz,4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160(60/50/30/25/24Hz,4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920z1080p(60/50/30/24Hz)、1920z1080i(60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)
- 内容量
- 1個
PC周辺機器 の新着商品
HDMIエクステンダー/光ファイバー接続/送信機&受信機セット/4K60Hz/シングルモード 1km マルチモード 300m/赤外線 RS-232C対応/映像延長キットStarTech.com税込¥108,878¥98,980カテゴリ






















