曜日別特売

グロー球40W型用口金P21

グロー球40W型用口金P21 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球40W型用口金P21 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(12件のレビュー)

適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!

口金P21高さ(mm)38質量(g)6径(Φmm)21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69293464FG4P2P
228
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69293464
2024-10-01
用途: 40w旧蛍光灯メンテナンス
不動産業

安く買えて大満足です。
蛍光管無くなるまでリピート買いします。

対象商品 : 69293464
2024-04-08
用途: 蛍光灯のグロー交換時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

蛍光灯、グロー共に交換するとき用に購入しました。手軽に取替えできるので便利です。

2024-10-08
用途: 事務所と工場内の一部の照明器具

かなり以前から何度も購入しています。安くて問題なく使用出来ており大変助かっています。これからも購入予定です。

対象商品 : 69293464
2024-05-21
用途: 照明器具(蛍光管交換)に
医療・福祉・介護関連業

消耗品予備として購入したので、まだ未開封です。 ただ、普及品でもあり問題はないかと思い先に評価だけしておきます。

対象商品 : 69293464
2024-01-05
用途: 家用
自動車・二輪車・自転車関連業

近所のホームセンターよりかなり安く購入できました。

対象商品 : 69293464
2023-02-09
用途: 倉庫の蛍光灯
不動産業

倉庫にある蛍光灯が点灯しにくかったので価格が安いものを探していました。他の商品と比較して安価であったので試しに購入しました。特に問題はありません、十分使えます。
他の所も交換予定で、予備用も含め追加注文をしたいと考えています。

対象商品 : 69293464
2022-10-12
用途: 蛍光灯の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

グロー球が切れたので予備も考えて購入。使用も問題ない。1パックでは心もとないが大量に必要な物でもないので10個セットぐらいがあれば調度よい。

対象商品 : 69293464
2022-02-28
用途: 事務所内メンテナンス時
株式会社鶴居建設建設業・工事業

いつもホームセンターに買いに行ってました。
値段も変わらず、会社まで運んでいただけるので、これからはモノタロウさんで購入していこうと思っております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする