YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
シャンデリア球10W
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途
店舗などの装飾照明に最適
色
クリア
径(Φmm)
32
消費電力(W)
10
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69293534
C321410C
E14
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
69293543
C321710C
E17
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
69293568
C322610C
E26
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください