YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
シャンデリア球10W口金
(1件のレビュー)
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途
店舗などの装飾照明に最適
口金
E12
色
クリア
高さ(mm)
96
質量(g)
11
径(Φmm)
32
消費電力(W)
10
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69293577
C321210C
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください