曜日別特売

パッシブ型プラグインスピーカー

パッシブ型プラグインスピーカー - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

乾電池やアダプターが不要なので、いつでも、どこでも音楽が楽しめます。プラグも本体に収納でき、保管や持ち運びに便利な軽量・コンパクトなスピーカーです。
お手持ちのポータブルオーディオプレーヤーにプラグを差し込むだけで気軽に音楽が楽しめます。

ブラック
仕様
ステレオ
材質
ABS
質量(g)
約70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約94×19×66
スピーカー
パッシブ型フルレンジ、スピーカーシステム
プラグ形状
Φ3.5mmステレオミニプラグ
インピーダンス(Ω)
8
ドライバーユニット(Φmm)
40
最大許容入力(mW)
200
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69294566VRS202BK
780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする