スピーカー Bluetooth ポータブル防水
防水規格IPX7に対応し、キッチンや屋外など水しぶきのかかる環境でも安心して使用できます。
8W出力のスピーカーを搭載し、迫力ある高音質サウンドを実現しています。
Bluetoothブロードキャスト機能により、複数スピーカーへの同時接続で音を共有できます。
microSDカードやUSBメモリからの音楽再生に対応し、スマートフォンなしでも音楽を楽しめます。
AUX入力対応で、Bluetooth非対応機器とも有線接続で再生可能です。
最大約12時間の連続再生が可能です。
カラフルに光るLEDライトを搭載し、音楽に合わせた演出を楽しめます。
持ち運びに便利なコンパクト設計で、室内外を問わず幅広く活用できます。
- 仕様
- 電池の種類:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000Ah) / 103450
- 種類
- スピーカー電源:バッテリー内蔵
- 寸法
- スピーカー:52
- 出力
- 実用最大:8W
- 電源
- 内蔵型リチウムイオン電池
- 適合規格
- Bluetooth 6.0
- 外形寸法
- L146*H72*D50【Bluetooth】
- 消費電力
- 3.7V/2000ah(Ah)
- 対応
- レジューム再生:対応【WEB掲載しない】
- 連続使用時間
- 3.5時間(100%音量)8-9時間(50%音量)12時間(25%音量)
- 保護等級
- JIS:IPX7
- 周波数特性
- 20-20,000Hz
- 充電時間
- 約3.5時間
- 電池
- 組成:2000ah 電池 個數/1pcs、PC保護PCBA/1pcs、Cable /60
- 送信出力
- class2【】
- 通信距離
- 10(使用環境によって異なります。)
- スピーカー
- 密閉型フルレンジスピーカー
- 外部入力
- 3.5ステレオミニジャックicroSDUSBメモリ
- 対応フォーマット
- microSD:P3,WA,WAVE
- インピーダンス(Ω)
- ロード:3
- オーディオコーデック
- SBC
- 対応プロファイル
- A2DP,AVRCP
- 内容量
- 1個
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ピンク ED-G1500BAR-PK [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥9,018¥8,198
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998カテゴリ




























