スピーカー Bluetooth ポータブル防水
IPX7相当の防水設計で、水周りや浴室、屋外でも安心して使用できます。
20Wのステレオ出力のスピーカーを搭載し、迫力ある高音質サウンドを実現しています。
Bluetoothブロードキャスト機能により、複数スピーカーへの同時接続で音を共有できます。
microSDカードからの音楽再生に対応し、スマートフォンなしでも音楽を楽しめます。
AUX入力対応で、Bluetooth非対応機器とも有線接続で再生可能です。
最大約18時間の連続再生が可能です。
カラフルに光るLEDライトを搭載し、音楽に合わせた演出を楽しめます。
- 種類
- スピーカー電源:バッテリー内蔵、電池:内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2000Ah) / 66.8*37*20.4
- 寸法
- スピーカー:45
- 出力
- 実用最大:20W(10w+10w)
- 電源
- 内蔵型リチウムイオン電池
- 適合規格
- Bluetooth 6.0
- 外形寸法
- 約W198*D88*H43【Bluetooth】
- 消費電力
- 7.4V/2000ah(Ah)
- 対応
- レジューム再生:対応【WEB掲載しない】
- 連続使用時間
- 4時間(100%音量)LEDオフ7.5時間(50%音量)LEDオフ18時間(25%音量)LEDオフ
- 保護等級
- JIS:IPX7
- 周波数特性
- 20-20,000Hz
- 充電時間
- 約3時間
- 電池
- 組成:2000ah 電池 個數/1pcs、PC保護PCBA/1pcs、Cable /60
- 送信出力
- class2【】
- 通信距離
- 10(使用環境によって異なります。)
- スピーカー
- 密閉型フルレンジスピーカー
- 外部入力
- 3.5ステレオミニジャックicroSD
- 対応フォーマット
- microSD:P3,WA,WAVE
- インピーダンス(Ω)
- ロード:4
- オーディオコーデック
- SBC
- 対応プロファイル
- A2DP,AVRCP
- 内容量
- 1個
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ピンク ED-G1500BAR-PK [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥9,018¥8,198
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998カテゴリ




























