YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ベビーボール球5W
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途
店舗などの装飾照明に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
口金
E12
E17
E26
色
クリア
ホワイト
高さ(mm)
46
49
61
72
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
口金
色
高さ(mm)
質量(g)
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69295153
G301205C
E12
クリア
46
5
30
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
69295162
G301705C
E17
クリア
49
7
30
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
69295178
G401705C
E17
クリア
61
9
40
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
17日以内出荷
返品不可
69295187
G401705W
E17
ホワイト
61
9
40
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69295196
G402605W
E26
ホワイト
61
9
40
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
69295205
G501705C
E17
クリア
72
14
50
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69295214
G501705W
E17
ホワイト
72
14
50
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69295223
G502605C
E26
クリア
72
14
50
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
69295232
G502605W
E26
ホワイト
72
14
50
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください