YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
抗菌リモラップ
リモコンを家庭用ドライヤーで簡単にラッピング。リモコンを清潔に管理できます。
材質
PET
色
クリア
寸法(幅W×高さH)(mm)
110×310
適合サイズ(mm)
リモコン(目安):横+厚さ=60~100/縦+厚さ=~270
内容量
1袋(3個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69296596
RCWR01
¥
552
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください