リアディレイラー

リアディレイラー SHIMANO(シマノ)
(1件のレビュー)

プーリーゲージ:SGS
リア対応スピード:7/6
最大フロントギア歯数差:20T
トータルキャパシティ:43T
対応トップスプロケット(最少/最大):11/14T
対応ロースプロケット(最少/最大):28/34T

仕様ダブルサーボ、ホイールタイプケーブルガイド 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69323808 RD-TY500 (取付)直付
1,970
 
 
取扱い終了
69323817 RD-TY500 (取付)逆爪
1,970
 
 
取扱い終了
69323826 RD-TY500 (取付)正爪
1,970
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
69323817
2020-02-03
用途:
自転車のメンテナンス

安く買いえたのは良かったのですが、少し期待外れでした。不良品かと思い交換依頼の連絡をしたのですが、メーカー確認が必要で、2週間かかるそうなので、既に装着してしまったし、一応は使えたので交換は諦めました。
車体に装着してチェーンを張ってからBテンションアジャストボルトを調整してもガイドプーリーの位置がほとんど変化しません。5~7mm程度しか変化しません。チェーンの長さも少し長め、丁度、少し短めと試してみましたが、変わりませんでした。7速 12-32のカセットスプロケットに使用した場合、32Tで結構ぎりぎりです。上位グレードでは、分解すればバネの位置を調整できるタイプも存在するようですが、これはバネをひっかける穴が1個しか見えなかったので調整できなさそうです。面倒&戻せなかった嫌なので、分解はしていません。テンションのバネをもう少し強く設定できれば嬉しいかな。可能であれば、メーカー(シマノ)にお伝え下さい。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変速機関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする