リメークプラRE

リメークプラRE - スズカファイン

JIS A 6909 可とう形改修塗材RE 規格品です。
ヘアークラックを充填するフィラー機能、吸い込み止め・付着性を向上するシーラー機能、さざなみ模様に変更するテクスチャー機能を合わせもった外壁塗替システムです。
下地のヘアークラックに追従する微弾性タイプです。
ウールローラーによる既存模様を生かす仕上げ、パターンローラーによるさざ波模様仕上げが可能です。
1液反応硬化形の付着性に優れたタイプです。

用途建築物内外壁主成分自己架橋形アクリル系希釈倍率(パターンローラー)1~3%、(ウールローラー)5~10%主な用途外壁希釈剤清水塗布方法パターンローラー、ウールローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、PCパネル、ALCパネル、窯業系サイディングなどホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1回塗装間隔(23℃)(パターンローラー)工程間8時間以上、(ウールローラー)工程間5時間以上塗付量(kg/m2)(パターンローラー)0.8~1.5、(ウールローラー)0.3~0.5内容量1缶(16kg)
注意
※気温5℃以下や湿度85%以上の場合は施工を避けてください。
※降雨・降雪・結露が予想される時、強風の時などは施工を避けてください。
※塗替面は、十分に乾燥していること(含水率10%以下、pH10以下)を確認してから施工してください。
※使用前に十分かくはんし、均一にしてから施工してください。
※仕様の数値は基準のものです。下地の状態、施工条件により、多少異なることがあります。
※既存塗膜が活膜で、光沢が残存する場合は、事前に付着性を確認してください。
※目地、開口部まわりなどから、雨水が塗膜の裏側にまわりこまないよう、防水処理は十分に施してください。
※新設施工などにおいて、吸込みが大きい下地の場合、下地からの泡による置換発泡を発生することがありますので、予めラフトンEMシーラーなどの下塗材を塗装してください。
※シーリング面に施工する場合は、予めラフトン逆プライマーを塗装してください(ポリサルファイド系シーリングの場合は2回塗してください)。なお、シリコン系シーリング、ブチル系シーリング面は施工を避けてください。
※スプレーミストや臭い、蒸気などが、居住者・隣家・車両などに飛散しないように留意し、十分な養生を行ってください。
※下地調整後の表面強度は0.5N/mm2以上必要です。撥水材塗装面・脆弱下地などの場合は、最寄りの事業所にお問い合わせください。
※次のような下地の場合、蓄熱や水分などの影響でパネルの変形や塗膜のふくれ、はがれを生じることがありますので十分ご注意ください。軽量モルタル、ALCパネル、窯業系サイディング、発泡ウレタンなどを使用した壁断熱工法の外壁。左記下地に弾性リシン、弾性スタッコ、複層弾性などで仕上た既存塗膜。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70106785
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする