サンワサプライ
タブレットクリーナー
成分
精製水、防腐剤
材質
PS、ABS樹脂、マイクロファイバー
容量(mL)
6
質量(g)
34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×28×29
使用可能回数
(目安)100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69374226
CD-TABCD4
¥
1,270
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください