曜日別特売

高輝度赤色レーザーポインター

高輝度赤色レーザーポインター - サンワサプライ高輝度赤色レーザーポインター - サンワサプライ高輝度赤色レーザーポインター - サンワサプライ
(1件のレビュー)
レーザー光色レッドタイプペンタイプ付属品単四乾電池×2(テスト用)ガンメタリック質量(g)64.7供給方式電池式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.9×12.9×144.5連続使用時間(時間)23レーザー波長(nm)635アズワン品番64-0898-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69376055LP-RD314GM
6,980
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69376055
2023-12-05
用途: 故障個所の説明に使います
株式会社タニタ製造業

赤いポイントがきれいで明確です。
重量感・高級感があり満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする