サンワサプライ
PoE対応HDMIエクステンダー(セットモデル)
質量(g)
送信機:514、受信機:328
消費電力(W)
12
コネクタ形状
HDMITypeA(メス)×2、RJ-45(メス)×1、IE・IRユニット用ジャック×2、受信機:HDMITypeA(メス)×1、RJ-45(メス)×1、IE・IRユニット用ジャック×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
送信機:171×114×33、受信機:150×75×33
最大解像度
3840×2160
アズワン品番
64-0880-25
内容量
1個
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69380578
VGA-EXHDPOE2
¥
138,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください