曜日別特売
モノタロウ

紙コップ 柄付き

紙コップ 柄付き - モノタロウ
(100件のレビュー)

デザイン柄付きの紙コップです。内側PEコーティング。食品衛生法適合商品です。

用途
来客時やアウトドアでの飲料用に。
容量(mL)
205
高さ(mm)
79
口径(Φmm)
72
容量(オンス)
7
入数
50
内容量
1パック(50個)
注意
※飲料を入れたまま、放置はしないで下さい(特に冷たい飲料)
※アルコール飲料は早めにお召し上がりください。
※電子レンジやオーブントースターでの使用は絶対にしないで下さい。
※工業用の薬品やアルコール、石油製品などには絶対に使用しないで下さい。
※熱湯は入れないで下さい。
※ホットで使用の場合、大変持ち手が熱いのでご注意ください。
※扱い方によっては漏れる場合がございますのでご注意ください。
※カップの貼り合わせ部分に飲み口を合わせないでください。中身が漏れる恐れがございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69371697M205mL
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69371697M205mL39475837-- 紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品 モノタロウ 39475837紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品モノタロウ1パック(50個)
¥199
税込¥219
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:100 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69371697
2024-04-16
用途: 来客用
自動車・二輪車・自転車関連業

カップディスペンサーとの相性も良く気に入っていた。以前と同メーカー生産で再販してほしい。

1人が参考にしています
対象商品 : 69371697
2024-05-04
用途: コーヒータイム
医療・福祉・介護関連業

コーヒータイムに使用しようと思い購入致しました。カップの柄も可愛らしく飽きませんね

1人が参考にしています
対象商品 : 69371697
2024-01-19
用途: 会社の使い捨てコップ用
建設業・工事業

嫌な紙独特のにおいもなく使いやすいです。
柄もかわいく使い捨てはもったいないと思いつつリピしています。

1人が参考にしています
対象商品 : 69371697
2024-01-02
用途: うがいに 来客時に
教育・研究機関

こどもにも大人にも使えます。白いより少し高いけど。可愛くて評判が良いです。
我が家のコップスタンドにちょうどのおおきさ。これ以上大きくとも収まらず、小さいと落ちるので。

1人が参考にしています
対象商品 : 69371697
2024-03-18
用途: 飲水など
共立輸送関東株式会社 様(運輸・通信業)

使い捨てだから更に安くしてほしい。使い勝手は普通の安い紙コップ。

対象商品 : 69371697
2023-08-07
用途: 共有備品として

プラ削減の影響か、今まで購入していたプラのインサートカップが入手困難になったため、通常備品を紙コップに変更しました。モノタロウ柄がかわいく、こちらを購入してみました。紙コップですが、水を入れて数時間、しばらくおいていてもふにゃふにゃにならなくてよかったです。次も購入予定です。

対象商品 : 69371697
2023-07-21
用途: 社内で使用

モノタロウ侍の絵付きで気分があがります。
お昼やおやつタイムのひと時に癒されてます。

1人が参考にしています
対象商品 : 69371697
2023-06-18
用途: 休憩時のお茶に・・
實盛商会 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

こちらの商品は他社の商品と比べ少し長い時間飲み物を
入れたままでもしっかりとしています。
水分でニャフニャになる事がありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする