曜日別特売

フラップホイール

フラップホイール - ミユキ産業
厚さ(mm)
25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
8000
最高周速度
41.86m/s(2511.6m/min)
内容量
1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69496254FW100-25-9.35-100100100
1,620
取扱い終了
69496263FW100-25-9.35-180180100
1,620
取扱い終了
69496272FW100-25-9.35-4040100
1,310
取扱い終了
69496288FW100-25-9.35-6060100
1,310
取扱い終了
69496297FW100-25-9.35-8080100
1,310
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする