曜日別特売

フェルトバフ アドバンス エクストラソフト

フェルトバフ アドバンス エクストラソフト - Minimoフェルトバフ アドバンス エクストラソフト - Minimoフェルトバフ アドバンス エクストラソフト - Minimoフェルトバフ アドバンス エクストラソフト - Minimo

かつてない柔軟性をもち、余計なキズをつけないです。
極限まで柔らかく仕上げたバフです。
非常にソフトで被研磨材料へのなじみが良く、仕上げ研磨に適しています。

材質
バフ:羊毛
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
色
ホワイト
軸長(mm)
35
硬さ
エクストラソフト
内容量
1パック(10本)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82608761GA2310-2XS709-433320551500020
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
82611701GA2307-2XS709-434315502500013
¥7,790
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
82613916GA2309-2XS709-433020552500015
¥8,630
¥7,798
¥8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
82631328GA2305-2XS709-433915503000010
¥6,220
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする