Minimo
フェルトバフ アドバンス エクストラハード
今までになかったこの硬さで、ハードの3倍以上の耐久力を実現しました。
従来のハードタイプをより硬くしたバフです。
耐久性に優れ、よりスピーディーな研磨が可能です。
材質
バフ:羊毛
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
色
ホワイト
軸長(mm)
35
硬さ
エクストラハード
内容量
1パック(10本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82615289
GA2305-7XH
709-4315
15
50
30000
10
¥
6,030
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82615998
GA2309-7XH
709-5849
20
55
25000
15
¥
8,880
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82625247
GA2310-7XH
709-5842
20
55
15000
20
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82635081
GA2307-7XH
709-5838
15
50
25000
13
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください