曜日別特売

壁面収納庫 キッチンケース型

壁面収納庫 キッチンケース型 - ダイシン

キッチン収納家具他のスタンダードなモジュールに合わせてお使いできます。
安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。

ホワイト材質(本体)スチール付属品棚板4枚、テーブル引出しユニット仕様鍵付タイプ、テーブル付引出しユニット・ラッチ・配線穴付トラスコ品番856-9843質量(kg)72.7高さ(mm)2060奥行(mm)450間口(mm)900棚板耐荷重(kg)50引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)798×323×86内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)865×416×1176・666内容量1台
注意
※下置き専用タイプです。ご利用の場合は、ベース(V945-B1又は、V945-B1W)をご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69522854V945-21CC9004502060
207,700
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,500/税込¥6,050
北海道地方1¥12,500/税込¥13,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする