ロックペイント
エポキシハイプライマー硬化剤
特性
プライマー
適合
エポキシハイプライマー(ブラウン/グレー/ホワイト)
規格
JASS 18 M-109適合品
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3L
油性 or 水性
油性
混合比
主剤:硬化剤= 5:1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(3kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69549445
061-0011
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください