オイルバケットポンプ ペール缶用
ハンドルを上下に動かすだけで楽にペール缶のオイルを吸出しに使用できるポンプです。
用途エンジンオイル、ミッションオイル、ギアオイル、ATFなどのオイル吸出しに
適合容器ペール缶
吐出量(mL/ストローク)80
使用可能液体エンジンオイル
ホース長さ(cm)125
使用粘度範囲SAE30~70
危険物の類別非危険物
内容量1台
注意
※粘度の高いオイルや気温が低いとオイルが固くなり、出にくい場合があります。※用途以外に使用しないでください。
※蓋が開閉できるペール缶しか使用出来ません。
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70289433 | - | 17819217 | 8805G |
|
ペール缶用オイルポンプ | JTC | 1個 | ¥6,998 税込¥7,698 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
2020-09-19
- 用途:
- 作業機へのオイル注入
農・林・水産業
色々なところからオイル漏れするのでシールテープ巻いてから使用しました。商品到着後一度バラバラにすることを強くお勧めいたします。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 対象商品:
- 70289433
2018-05-15
- 用途:
- オイルの継ぎ足し
自動車・二輪車・自転車関連業
当初、部品が不足していましたが、連絡後、翌日に届けていただきました。対応が早かったです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 70289433
2019-02-17
- 用途:
- オイル交換時
製造業
本体上部よりオイル漏れがあり、周辺がオイルまみれになる。
値段的に、こんなもんかと思います。
5人が参考にしています
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 対象商品:
- 70289433
2019-04-05
- 用途:
- オイル交換
カーフレンドミッキー 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
漏れあるし
20L缶のとき移動するとき上からダブダブに
漏れ商品では無い捨ててしまう
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 対象商品:
- 70289433
2018-09-23
- 用途:
- ペルー缶に設置
農・林・水産業
ペルー缶に取りつけるも、缶と蓋に隙間が出来るためにゴミが入る可能性有り、
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。