マグネット ツールトレイ
強力マグネットでしっかり固定。ソケットやビット、ドリル、ドライバーなど、様々な工具を収納可能。トレイを引き伸ばして使用することが出来るので使用シーンによって使い分けられます。
使用荷重(kg)10
材質スチール
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)495×125×125(開いた時)、305×125×125(閉じた時)
内容量1個
注意
※磁力により悪影響を受ける精密機器・時計・方向コンパス等には絶対に近づけないで下さい。
整備補助用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70107957 | MTT-RD | 34757021 | SMT-500T |
![]() |
マグネットマルチツールトレイ | SK11 | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカー違いの相当品 |
70107966 | MTT-BK | 34757021 | SMT-500T |
![]() |
マグネットマルチツールトレイ | SK11 | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカー違いの相当品 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 70107966
2021-10-02
- 用途:
- バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業
マグネットは強めだと思います。穴はあまり大きくないのでペンチなどは入りにくい、ドライバーやトレーとして使用はいいと思います。
- 対象商品:
- 70107957
2021-05-03
- 用途:
- ツールワゴンにくっつけて
製造業
ツールワゴンを購入したので よく使うドライバー等はこのツールトレイに挿した。
閉じたまま使用しているので磁力の問題はなし。
- 対象商品:
- 70107957
2021-03-18
- 用途:
- バイクメンテナンス用の小屋用
製造業
バイクハウスの壁に取り付けました。取り付け部のマグネットは使用せず、403ステンレスの板を大きめに切り出して、下はひっかけ、上は共締めで、木質コンクリートへ固定しています。
まだどこに何を置くか決まっていませんが有ると無いとでは大違いです。
可能ならマグネットが外せて他に流用できるように、リベット固定ではなくねじ止めにしていただけたら、星6個でした。
2019-11-23
- 用途:
- 工具保管
電気・ガス・熱供給・水道業
コンパクトな中に沢山物が刺せるようになってますがスペースの関係で実際は半分程度、本体は金属なので安心感有り、作業時の工具仮置場?的な使い方してます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 70107957
2020-05-01
- 用途:
- 工具の整理のため。
不動産業
工具の整理の為に買ったが、ドライバーは入るがすぐに倒れるので倒れないようにして欲しい。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 70107966
2018-09-13
- 用途:
- 自動車DIYメンテ
あれもこれも載せるとマグネットだけでは心許ないので、ビス留めを併用
正直定価ではあまりお得感がないので特価のときにどうぞ(MonotaROさんゴメンナサイ)
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
マグネットトレイの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/076_2/
2023-02-10