(52件のレビュー)

タイヤビード部に塗る潤滑剤(固形タイプ)です。滑りを良くし、タイや脱着作業がスムーズに行えます。石けん水と違いホイールが錆つかず、ビード部からのエアー漏れを防ぎます。

付属品スポンジ成分グリコール類・水・脂肪酸ナトリウム他適合乗用車・トラック内容量1個(40g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7010556860140
880
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: バイクのタイヤ交換

バイクのタイヤを速乾タイプのビードクリームを使ってタイヤ交換にチャレンジしたのですが大変でした。乾くのが遅いほうが素人はやりやすいと聞きこちらを購入しました。確かに乾くのが遅く余裕をもって作業ができて楽でした。

2025-11-20
用途: タイヤ組み換え作業(手組み)
自動車・二輪車・自転車関連業

数年に一度のタイヤ組み換えで使用。
他社製品の1kg入りが2回目の時には既にドロドロに溶けてダメになっていたので、3回目で少容量のこちらに買い替え。
良く伸びるので1回の使用量が少量で済み、滑り具合も良好、残りもほとんど劣化しないので長持ちします。
結果的にこちらが圧倒的にコスパが良く、性能も優れていると思います。

対象商品 : 70105568
2024-05-29
用途: 車、バイクのメンテナンス
卸売・小売業

いつもこちらの商品を使っています。
容量がちょうどよいです。
モノタロウのものも使ってみたいのですが、手の遅い当方に速乾タイプは
使いづらいのかもと思ってしまいます。

1が参考にしています
対象商品 : 70105568
2024-06-05
用途: タイヤ組み換え時

1年に1回くらいのタイヤの組み替えなので、大容量がお得なのは承知ですが少量の物を使用。某ブランドは安価ですが乾燥が短すぎて作業しにくいので、今のところこの商品が良いです。

対象商品 : 70105568
2024-08-15
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすいです。量も個人でメンテナンスする分には丁度良いです

対象商品 : 70105568
2023-10-19
用途: 新品タイヤ組み込み時に 使用
医療・福祉・介護関連業

これからの 寒い時期には 特に 小径タイヤの組み込み時 クリーム塗布で ビートアップが 滑らかになるので タイヤの 偏芯が 少なり 組上りが スムーズに なる。

1が参考にしています
対象商品 : 70105568
2024-02-22
用途: タイヤ交換
稲葉廃棄物回収

違和感なく使用できました。
もう少し使用して再投稿します。

1が参考にしています
対象商品 : 70105568
2022-12-21
用途: タイヤ組み換えで
MCS緒方

個人ユーザーなのでこの位のサイズがいいです。
以前購入したモノタロウブランドのクリームはイマイチ滑りが悪かったです。
パンク修理用品を扱っているメーカーだけあって使い勝手はいいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする