曜日別特売

両面シンクロベルト

両面シンクロベルト - バンドー化学両面シンクロベルト - バンドー化学両面シンクロベルト - バンドー化学両面シンクロベルト - バンドー化学両面シンクロベルト - バンドー化学両面シンクロベルト - バンドー化学両面シンクロベルト - バンドー化学両面シンクロベルト - バンドー化学

チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。
金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。

用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等ピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DL内容量1本
320件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト呼び幅
ベルト呼び長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70152757165 DL 050G050165
5,060
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
70152766169 DL 050G050169
5,060
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
70152775172 DL 050G050172
5,060
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
70152784187 DL 050G050187
5,060
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
70152793203 DL 050G050203
5,470
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
70152802210 DL 050G050210
5,470
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
70152818218 DL 050G050218
5,540
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
70152827225 DL 050G050225
5,590
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
70152836240 DL 050G050240
5,900
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
70152845248 DL 050G050248
5,970
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
70152854255 DL 050G050255
6,020
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
70152863263 DL 050G050263
6,290
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
70152872270 DL 050G050270
6,290
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
70152888277 DL 050G050277
6,450
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
70152897285 DL 050G050285
6,450
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
70152906300 DL 050G050300
6,790
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
70152915304 DL 050G050304
7,210
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
70152924315 DL 050G050315
7,210
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
70152933320 DL 050G050320
7,210
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
70152942322 DL 050G050322
7,210
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
70152958334 DL 050G050334
7,540
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
70152967337 DL 050G050337
7,540
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
70152976345 DL 050G050345
7,540
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
70152985360 DL 050G050360
7,810
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
70152994367 DL 050G050367
7,810
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
70153003375 DL 050G050375
8,230
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70153012382 DL 050G050382
8,230
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70153028390 DL 050G050390
8,230
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
70153037394 DL 050G050394
8,230
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70153046420 DL 050G050420
8,580
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
70153055427 DL 050G050427
9,080
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
70153064436 DL 050G050436
9,080
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
70153073439 DL 050G050439
9,080
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
70153082446 DL 050G050446
9,080
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
70153098450 DL 050G050450
9,080
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
70153107465 DL 050G050465
9,540
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
70153116480 DL 050G050480
9,540
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
70153125510 DL 050G050510
9,790
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
70153134514 DL 050G050514
10,430
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
70153143525 DL 050G050525
10,430
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
70153152540 DL 050G050540
10,430
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
70153168548 DL 050G050548
11,400
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
70153177581 DL 050G050581
11,400
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
70153186600 DL 050G050600
11,400
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
70153195605 DL 050G050605
12,460
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
70153204619 DL 050G050619
12,460
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
70153213630 DL 050G050630
12,460
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
70153222640 DL 050G050640
12,460
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
70153238653 DL 050G050653
12,710
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
70153247660 DL 050G050660
12,900
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする