曜日別特売

両面STSベルト

両面STSベルト - バンドー化学両面STSベルト - バンドー化学両面STSベルト - バンドー化学両面STSベルト - バンドー化学両面STSベルト - バンドー化学両面STSベルト - バンドー化学両面STSベルト - バンドー化学両面STSベルト - バンドー化学
(1件のレビュー)

チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。
金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。
伝動スペースや特にベルト幅の制約がある場合、両面STSが有効です。

用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等ピッチ(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DS8M内容量1本
342件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70159258150DS 8M- 480480150
6,490
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159267150DS 8M- 512512150
7,120
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159276150DS 8M- 520520150
7,120
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159285150DS 8M- 528528150
7,710
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159294150DS 8M- 560560150
7,710
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159303150DS 8M- 584584150
7,960
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159312150DS 8M- 600600150
8,140
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159328150DS 8M- 632632150
8,620
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159337150DS 8M- 640640150
8,690
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159346150DS 8M- 656656150
8,790
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159355150DS 8M- 672672150
8,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159364150DS 8M- 680680150
8,910
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159373150DS 8M- 712712150
9,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159382150DS 8M- 720720150
9,260
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159398150DS 8M- 728728150
9,390
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159407150DS 8M- 760760150
9,880
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159416150DS 8M- 800800150
10,530
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159425150DS 8M- 824824150
10,780
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159434150DS 8M- 840840150
10,780
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159443150DS 8M- 848848150
10,860
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159452150DS 8M- 880880150
11,020
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159468150DS 8M- 888888150
11,120
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159477150DS 8M- 896896150
11,170
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159486150DS 8M- 920920150
11,340
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159495150DS 8M- 944944150
11,510
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159504150DS 8M- 960960150
11,620
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159513150DS 8M- 976976150
11,780
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159522150DS 8M- 984984150
11,780
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159538150DS 8M-10001000150
11,870
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159547150DS 8M-10321032150
12,290
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159556150DS 8M-10401040150
12,350
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159565150DS 8M-10561056150
12,550
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159574150DS 8M-10961096150
13,010
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159583150DS 8M-11201120150
13,220
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159592150DS 8M-11361136150
13,400
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159608150DS 8M-11521152150
13,510
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159617150DS 8M-11601160150
13,560
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159626150DS 8M-11841184150
13,720
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159635150DS 8M-11921192150
13,790
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159644150DS 8M-12001200150
13,860
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159653150DS 8M-12161216150
14,050
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159662150DS 8M-12241224150
14,140
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159678150DS 8M-12401240150
14,260
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159687150DS 8M-12481248150
14,400
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159696150DS 8M-12721272150
14,540
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159705150DS 8M-12801280150
14,730
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159714150DS 8M-12961296150
14,730
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159723150DS 8M-13121312150
14,810
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159732150DS 8M-13441344150
15,150
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
70159748150DS 8M-13521352150
15,150
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70159538
2019-09-17
用途: メンテナンス
製造業

耐久性が元(標準装備部品)と比較するといまいち持ちが悪い。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする