岩崎電気
LEDランプ LEDioc LEDライトバルブ
口金
E39
高さ(mm)
247
質量(g)
420
種類
56W
径(Φmm)
90
全光束(Lm)
6800
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
光源色
電球色
点灯方向
垂直点灯(水平取付不可)
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70163388
LDTS56L-G-E39
¥
63,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください