岩崎電気
LEDioc LEDアイランプハロゲン電球形 ビーム開き
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
ビームの開き(°)
ビーム光束(Lm)
色温度(K)
最大光度(cd)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70163537
LDR7L-M-E11
850
(1/2)18
307
2700
5000
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
70163555
LDR7L-W-E11
860
(1/2)32
420
2700
2200
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
70163528
LDR7W-M-E11
940
(1/2)18
342
4000
5200
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
70163546
LDR7W-W-E11
950
(1/2)32
454
4000
2300
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください