モノタロウ

安全標識 電気関係

安全標識 電気関係 - モノタロウ安全標識 電気関係 - モノタロウ安全標識 電気関係 - モノタロウ安全標識 電気関係 - モノタロウ安全標識 電気関係 - モノタロウ
(2件のレビュー)

高電圧を使用している箇所や発電設備を知らせるための標識です。

用途工場内や事務所、商業施設など取付方式四隅穴厚さ(mm)約1寸法(縦×横)(mm)225×300内容量1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※法令及び、各自治体の条例などを十分にご確認の上ご利用ください。
※釘などを打ち付ける際は手袋などを着用して作業してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70244064-危険 高電圧ポリプロピレン
619
681(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70244082-危険 発電設備ポリプロピレン
619
681(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70244073-危険 特高圧クリーンエコボード
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70244082
2021-02-09
用途: パッケージ発電機に使用
有限会社 誠興海運

サイズも手ごろで強度も十分な様に思えますが裏面に接着
用の粘着剤が有ればなお良いです。

対象商品 : 70244064
2019-11-09
用途: キュービクルの保安点検
平池電気管理事務所サービス業

この商品にマグネットシールを貼って使用してみます。
最初からそのような商品があると是正、使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする