放射線測定器

放射線測定器 - エフ・アール・シー

計測の基本操作が非常に簡単であり、スピーディーです。
γ線、β線が高感度で測定が可能です。
測定結果が、身体の健康に害を与える恐れのあるレベルに達すると、レベル強度に従い、カラーLEDによる警報表示とスピーカーの識別音による警報が出ます。
警報の設定は、『安全』、『注意』、『警告』、『危険』の4段階になっています。
これらの設定値は、工場出荷時に初期値として、夫々の値を設定してありますが、エンドユーザーによる設定値変更も可能です。
放射線が検出されるごとに、LEDランプと音の両方で確認が可能です。

測定範囲0.01μSv/h~10mSv/h質量(g)130使用温度範囲(℃)-20~50(結露不可)測定精度±20%(137Cs γ線の基準値に対する誤差)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×44×150電池寿命(時間)約100(間欠動作時)表示範囲.00μSv/h~999.99mμSv/h使用電池単三アルカリ乾電池×2設定範囲『安全』、『注意』、『警告』、『危険』の4段階測定対象放射線γ線、β線(検出部: ガイガーミュラー管)数値表示1cm線量当量率(μSv/h , mSv/h)表示間隔10/20/60/連続測定(6秒周期)内容量1台
注意
※この製品は、日本国内の第三者機関によって、国家基準に基づいた校正を行った機器を基準にして製品の全数を校正及び検査を行なっています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70248833NX-RD100
29,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする