オオモリ
バルブ付ロート
ワンタッチでストップできるバルブ付ロートです。
用途
こまめに出し入れする製造現場で便利です。
材質
SUS304
板厚(mm)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
上内径(Φmm)
バルブ径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70507535
OM106230
180
1/4
¥
33,220
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
70507553
OM106231
210
1/4
¥
33,660
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
70507578
OM106232
240
3/8
¥
38,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
70507596
OM106233
300
3/8
¥
43,780
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください