曜日別特売

ロングシリコンヘラ

ロングシリコンヘラ - オオモリ

柄が長い便利なヘラです。柄部分はステンレス製です。

用途タンク内にこびりついた原料の掻き出し作業に使われています。材質SUS304全長(mm)1000内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70508113OM107826特大155
24,750
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
70508138OM107827120
24,640
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
70508156OM10782895
22,990
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする