浅深両用 自動ポンプ 圧力強くん

浅深両用 自動ポンプ 圧力強くん 日立

吸上高さ7mまでの浅井戸に、配管をかえて7mを超える深井戸用に。

周波数(Hz)50/60共用 電源コード(m)2 内容量1台
注意
※浅深両用自動ポンプは、ポンプ単独では使用できませんので、必ずジェット(別売品)と組み合わせてお使いください。
※F形以降のジェットを使用することができますが、ポンプ交換の際は性能確保のため、ジェットの交換もおすすめします。
※他社ジェットとの組合せはできません。
※フラッシュバルブ及び直圧式トイレ(タンクレストイレ)は使用できません。水が途切れることがあります。
※他社の除菌器とは結線接続ができません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電圧(V)
運転音(dB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70293852 CT-P150X 100 150 390 単相100V 50
97,000
 
 
取扱い終了

返品不可
70293868 CT-P250X 100 250 470 単相100V 50
115,000
 
 
取扱い終了

返品不可
70293877 CT-P400X 100 400 920 単相100V 57
162,000
 
 
取扱い終了

返品不可
70293886 CT-P600X 100 600 1080 単相100V 58
174,000
 
 
取扱い終了

返品不可
70293895 CT-K250X 200 250 470 三相200V 50
115,000
 
 
取扱い終了

返品不可
70293904 CT-K750X 200 750 1280 三相200V 58
178,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70293852 CT-P150X 77125747 CT-P150Y CT-P150Y 浅深両用[自動]ポンプ 日立 77125747 浅深両用[自動]ポンプ 日立 1台 88,980 税込97,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70293868 CT-P250X 75076314 CT-P250Y 画像準備中 浅深両用[自動]ポンプ 日立 1台 99,980 税込109,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70293877 CT-P400X 77125765 CT-P400Y CT-P400Y 浅深両用[自動]ポンプ 日立 77125765 浅深両用[自動]ポンプ 日立 1台 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70293886 CT-P600X 77125774 CT-P600Y CT-P600Y 浅深両用[自動]ポンプ 日立 77125774 浅深両用[自動]ポンプ 日立 1台 169,800 税込186,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70293895 CT-K250X 77125756 CT-K250Y CT-K250Y 浅深両用[自動]ポンプ 日立 77125756 浅深両用[自動]ポンプ 日立 1台 99,980 税込109,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70293904 CT-K750X 77125783 CT-K750Y CT-K750Y 浅深両用[自動]ポンプ 日立 77125783 浅深両用[自動]ポンプ 日立 1台 169,800 税込186,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする