エアーチャック ISO方式対応

エアーチャック ISO方式対応 モノタロウ
(3件のレビュー)

大型車 新ISOホイールに対応できます。
クローズタイプ。

適合大型車新ISOホイール対応 タイプクローズタイプ 最高使用圧力(MPa)1.6 表面処理ニッケルメッキ 接続方式カプラ(PM20) 常用使用圧力(MPa)0.22-0.9 材質(先端)亜鉛合金、銅 適合流体空気 材質(カプラ)スチール 内容量1個
注意
※エアー充填以外での使用しないで下さい。
※バルブに適合チャックを使用してください。
※最高使用圧力を超えた圧力を使用しないでください。
※分解、改造しないでください。
※充填後、圧力ゲージで適切な空気圧の確認をしてください。
※対象タイヤーの規定圧力値を確認してから、充填してください。
※用途外に使用しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70296442 M-380 380
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
70296458 M-460 455
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70296442 M-380 39222976 WS-IL WS-IL 大型車新ISO対応エアーチャック 伊藤金属工業所 39222976 大型車新ISO対応エアーチャック 伊藤金属工業所 1本 3,798 税込4,178 メーカー違いの相当品です
70296458 M-460 39222985 WS-ILL WS-ILL 大型車新ISO対応エアーチャック 伊藤金属工業所 39222985 大型車新ISO対応エアーチャック 伊藤金属工業所 1本 4,898 税込5,388 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70296458
2022-04-03
用途:
トラックのエアー点検

購入したばかりでしが、今分は問題なく使用しています。
角度に慣れるまで少し違和感がありましたが、これは各メーカーで同じこと・
長い分楽させてもらっています。

対象商品:
70296442
2022-02-28
用途:
トラックのタイヤのエア充填に

トラックのタイヤのエア充填で使用しています。
ストレート形状なのでエアバルブに真っすぐ挿しやすいです(特にトラックの後輪のダブルタイヤには便利)

対象商品:
70296458
2019-11-15
用途:
トラックのタイヤ充填用
安岡車体製作所 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

角度に慣れるまで、従来の感覚で斜めにしてしまうが、ほぼ垂直に差し込む感じで使うと良いようです。この角度ならバルブにねじ込めるように出来ていれば、楽になりそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする