曜日別特売

KMC MISSING LINK 6-8速

KMC MISSING LINK 6-8速 - KMCKMC MISSING LINK 6-8速 - KMCKMC MISSING LINK 6-8速 - KMCKMC MISSING LINK 6-8速 - KMCKMC MISSING LINK 6-8速 - KMCKMC MISSING LINK 6-8速 - KMCKMC MISSING LINK 6-8速 - KMCKMC MISSING LINK 6-8速 - KMC
(8件のレビュー)

シマノ・KMCの6-8スピードチェーンに対応。
ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。

仕様再利用:可(3回から5回まで)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
ピン長さ(mm)
セット内容
対応
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53464094KMC-CL571RNP2N-7.12pcsシルバーKMCの6-8スピードチェーン(Z92/Z82/Z72/Z51)及びスラムの7-8スピードチェーンに対応。
1,5901,498
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り5点です
53464103KMC-CL573REPT2-7.32pcs-シマノ・KMCの6-8スピードチェーン(X8/Z8/Z7/Z50/Z33)に対応。
1,5901,498
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り4点です
53464119KMC-CL573R-GD2-7.32pcsゴールドシマノ・KMCの6-8スピードチェーン(X8/Z8/Z7/Z50/Z33)に対応。
1,5901,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
53464128KMC-CL573RNP2N-7.32pcsシルバーシマノ・KMCの6-8スピードチェーン(X8/Z8/Z7/Z50/Z33)に対応。
1,5901,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
70315787KMC-CL573RCP40シマノ・KMCの6-8スピードチェーン(X8/Z8/Z7/Z50/Z33)に対応。7.340pcs--
24,850
取扱い終了
70315796CL573R/6シマノ・KMCの6-8スピードチェーン(X8/Z8/Z7/Z50/Z33)に対応。7.36pcs--
2,860
取扱い終了
70315805KMC-CL573R-NP2シマノ・KMCの6-8スピードチェーン(X8/Z8/Z7/Z50/Z33)に対応。7.32pcs--
1,045
取扱い終了
53464137KMC-CL573RSV40-7.340pcsシルバーシマノ・KMCの6-8スピードチェーン(X8/Z8/Z7/Z50/Z33)に対応。
24,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53464128
2022-10-26
用途: 自転車改造
その他業種

チェーンリング変更に伴い、シマノのチェーンに交換。チェーンカッターは安物なので、カットは出来ますが、ピン圧入は上手くいかないので、このミッシングリンクを購入しました。
少し前、自転車店で圧入してもらったこともあり、インプレッションすると、圧入した箇所は決してスムーズではなかったです。このミッシングリンクだとスムーズに可動します。
そして、数回程度なら取り外しも出来るのでイイですね。

対象商品 : 53464128
2022-10-10
用途: 自転車用チェーン脱着
その他業種

ホント、チェーンの脱着が楽になりました。
安物のチェーンカッターではチェーンのカットは出来ても、ピン圧入が上手くいかないことがありますが、そういった場合にもミッシングリンクがあれば解決します。

対象商品 : 53464103
2021-08-13
用途: チェーンの取り外し
製造業

ロードバイクのチェーンを繰り返し行う場合はリンクが便利なので購入しました。

対象商品 : 70315805
2020-03-07
用途: 自転車のチェーン脱着時
建設業・工事業

使用限度に制限があるため、予備品として購入しました。同じものを使っていますが、不都合無く使えています

対象商品 : 70315805
2019-02-02
用途: 自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

チェーンが汚れてくると気になってしょうがない性格なので、これで簡単に洗浄が可能になりました。

対象商品 : 70315805
2019-04-13
用途: クロスバイクにチェーンに使用。
農・林・水産業

リユースが5回程度らしいが、もう少し使える回数が増えるといい。

対象商品 : 70315805
2018-06-08
用途: ロードバイク チェーン取替
建設業・工事業

お値段安いですが、問題なく走行しております。何回付け外しに耐えるかは現在検証中です。

対象商品 : 70315805
2017-12-16
用途: チェーンの継に

定番のKMCのミッシングリンクです。
人気のある製品だと思うので、
納期がもう少しみじかくならないですか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする