ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

暑さ対策に優れ、洗濯耐久性も高い高コストパフォーマンス素材を使用したホッピングパンツです。
点タッチ設計により肌への接触面積を減らし、サラッとした肌触りと軽量性で快適な着用感を実現。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる環境に最適なHACCP支援対応商品です。
ノーポケット仕様で、異物を工場内に持ち込ませないフードディフェンスにも対応しています。
ホワイト、サックス、グリーンの3色展開で、工場内での交差汚染防止にも役立ちます。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

用途食品工場 高温作業場向け機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・ストレッチ仕様ウエスト総ゴム、共紐入り、ウエストゴム取り替え口、ファスナーレス、本体裾口フライス、防透裏地白茶メッシュ、インナー裾口鹿の子ニット、巻き伏せ縫製混率(%)【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%生地二重織ピケ性別男女兼用内容量1枚
全27種類を絞り込む
27種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18860766VP528-6Lグリーン855-225280112~118115
5,900
3,990
4,389(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
70318657VP-622ホワイト833-85007670~77105
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
18860775VP527-6Lサックス855-224380112~118115
5,900
3,990
4,389(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
70318666VP-622ホワイト833-85017877~84108
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70318675VP-622ホワイト833-85028084~91111
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70319068VP-622ホワイト833-84987256~6399
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70319077VP-622ホワイト833-84997463~70102
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70319086VP-622ホワイト833-85038091~98112
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70319095VP-622ホワイト833-85048098~105113
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70319104VP-622ホワイト833-850580105~112114
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70319113VP-527サックス855-22357256~6399
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
18860818VP622-6Lホワイト833-850680112~118115
5,900
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
70319122VP-527サックス855-22367463~70102
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70319138VP-527サックス855-22377670~77105
5,900
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
70319147VP-527サックス855-22387877~84108
5,900
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
70319156VP-527サックス855-22398084~91111
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70319165VP-527サックス855-22408091~98112
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70319174VP-527サックス855-22418098~105113
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70319183VP-527サックス855-224280105~112114
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70319192VP-528グリーン855-22447256~6399
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70319208VP-528グリーン855-22457463~70102
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70319217VP-528グリーン855-22467670~77105
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70319226VP-528グリーン855-22477877~84108
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70319235VP-528グリーン855-22488084~91111
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70319244VP-528グリーン855-22498091~98112
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70319253VP-528グリーン855-22508098~105113
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70319262VP-528グリーン855-225180105~112114
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする