恒温振盪水槽

恒温振盪水槽 アズワン

ヒーターの空焚きを防ぐため、感熱式空焚き防止器や電源ヒューズを設けています。

材質内装・ラック/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板焼付塗装 質量(kg)約21 電源AV100V 50/60Hz 11A 内寸法(mm)480×350×150 モーター振盪:電子制御式モーター(25W) 安全装置感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式)、電源ヒューズ ヒーターシーズワイヤー式 1kW 温度精度±0.1℃ 振幅(mm)20~40(3段可変式) 外寸法(mm)690×400×水槽195・配電盤145 温度調整方法デジタル温度指示ダイヤル設定型(P制御方式) 温度設定範囲(℃)室温+10~60 アズワン品番1-5710-11 振盪数12~110ストローク/分(50Hz) 撹拌機噴流撹拌方式 ラック寸法(mm)振盪:320×300×60(ステンレススプリングラック)、最大架数240本 有効寸法(mm)380×350×150 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70335807 T-3S
219,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70335807 T-3S 19991363 T-3S T-3S 恒温振盪水槽 トーマス科学 19991363 恒温振盪水槽 トーマス科学 1個 259,800 税込285,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする