曜日別特売

パスカラート PA3506(両端金具C)

パスカラート PA3506(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3506(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3506(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)34.5ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)19.2材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)138補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)550概略質量(g)口金具/105推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)62内容量1本
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70366756PA3506-300 C+C300
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366765PA3506-310 C+C310
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366774PA3506-320 C+C320
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366783PA3506-330 C+C330
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366792PA3506-340 C+C340
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366808PA3506-350 C+C350
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366817PA3506-360 C+C360
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366826PA3506-370 C+C370
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366835PA3506-380 C+C380
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366844PA3506-390 C+C390
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366853PA3506-400 C+C400
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366862PA3506-410 C+C410
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366878PA3506-420 C+C420
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366887PA3506-430 C+C430
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366896PA3506-440 C+C440
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366905PA3506-450 C+C450
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366914PA3506-460 C+C460
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366923PA3506-470 C+C470
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366932PA3506-480 C+C480
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366948PA3506-490 C+C490
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366957PA3506-500 C+C500
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366966PA3506-510 C+C510
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366975PA3506-520 C+C520
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366984PA3506-530 C+C530
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366993PA3506-540 C+C540
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367002PA3506-550 C+C550
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367018PA3506-560 C+C560
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367027PA3506-570 C+C570
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367036PA3506-580 C+C580
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367045PA3506-590 C+C590
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367054PA3506-600 C+C600
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367063PA3506-610 C+C610
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367072PA3506-620 C+C620
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367088PA3506-630 C+C630
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367097PA3506-640 C+C640
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367106PA3506-650 C+C650
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367115PA3506-660 C+C660
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367124PA3506-670 C+C670
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367133PA3506-680 C+C680
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367142PA3506-690 C+C690
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367158PA3506-700 C+C700
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367167PA3506-710 C+C710
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367176PA3506-720 C+C720
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367185PA3506-730 C+C730
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367194PA3506-740 C+C740
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367203PA3506-750 C+C750
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367212PA3506-760 C+C760
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367228PA3506-770 C+C770
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367237PA3506-780 C+C780
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367246PA3506-790 C+C790
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする