BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA2806(両端金具C)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G3/8
最高使用圧力(MPa)
27.5
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース外径(Φmm)
19.1
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
100
寸法X(mm)
22
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)
19
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
110
補強層
2W
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
540
概略質量(g)
口金具/100
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
62
内容量
1本
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70377868
PA2806-300 C+C
300
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377877
PA2806-310 C+C
310
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377886
PA2806-320 C+C
320
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377895
PA2806-330 C+C
330
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377904
PA2806-340 C+C
340
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377913
PA2806-350 C+C
350
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377922
PA2806-360 C+C
360
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377938
PA2806-370 C+C
370
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377947
PA2806-380 C+C
380
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377956
PA2806-390 C+C
390
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377965
PA2806-400 C+C
400
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377974
PA2806-410 C+C
410
オープン
¥
3,588
¥
3,947
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377983
PA2806-420 C+C
420
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377992
PA2806-430 C+C
430
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378008
PA2806-440 C+C
440
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378017
PA2806-450 C+C
450
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378026
PA2806-460 C+C
460
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378035
PA2806-470 C+C
470
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378044
PA2806-480 C+C
480
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378053
PA2806-490 C+C
490
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378062
PA2806-500 C+C
500
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378078
PA2806-510 C+C
510
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378087
PA2806-520 C+C
520
オープン
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378096
PA2806-530 C+C
530
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378105
PA2806-540 C+C
540
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378114
PA2806-550 C+C
550
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378123
PA2806-560 C+C
560
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378132
PA2806-570 C+C
570
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378148
PA2806-580 C+C
580
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378157
PA2806-590 C+C
590
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378166
PA2806-600 C+C
600
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378175
PA2806-610 C+C
610
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378184
PA2806-620 C+C
620
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378193
PA2806-630 C+C
630
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378202
PA2806-640 C+C
640
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378218
PA2806-650 C+C
650
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378227
PA2806-660 C+C
660
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378236
PA2806-670 C+C
670
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378245
PA2806-680 C+C
680
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378254
PA2806-690 C+C
690
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378263
PA2806-700 C+C
700
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378272
PA2806-710 C+C
710
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378288
PA2806-720 C+C
720
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378297
PA2806-730 C+C
730
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378306
PA2806-740 C+C
740
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378315
PA2806-750 C+C
750
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378324
PA2806-760 C+C
760
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378333
PA2806-770 C+C
770
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378342
PA2806-780 C+C
780
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70378358
PA2806-790 C+C
790
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ