BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA2812(両端金具C)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G3/4
最高使用圧力(MPa)
27.5
ホース内径(Φmm)
19
ホース外径(Φmm)
29.6
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
170
寸法X(mm)
36
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)
30
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
110
補強層
4S
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
1130
概略質量(g)
口金具/365
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
91
内容量
1本
バスケットに入れる
103
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70380162
PA2812-380 C+C
380
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380178
PA2812-390 C+C
390
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380187
PA2812-400 C+C
400
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380196
PA2812-410 C+C
410
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380205
PA2812-420 C+C
420
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380214
PA2812-430 C+C
430
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380223
PA2812-440 C+C
440
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380232
PA2812-450 C+C
450
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380248
PA2812-460 C+C
460
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380257
PA2812-470 C+C
470
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380266
PA2812-480 C+C
480
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380275
PA2812-490 C+C
490
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380284
PA2812-500 C+C
500
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380293
PA2812-510 C+C
510
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380302
PA2812-520 C+C
520
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380318
PA2812-530 C+C
530
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380327
PA2812-540 C+C
540
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380336
PA2812-550 C+C
550
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380345
PA2812-560 C+C
560
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380354
PA2812-570 C+C
570
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380363
PA2812-580 C+C
580
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380372
PA2812-590 C+C
590
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380388
PA2812-600 C+C
600
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380397
PA2812-610 C+C
610
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380406
PA2812-620 C+C
620
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380415
PA2812-630 C+C
630
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380424
PA2812-640 C+C
640
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380433
PA2812-650 C+C
650
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380442
PA2812-660 C+C
660
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380458
PA2812-670 C+C
670
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380467
PA2812-680 C+C
680
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380476
PA2812-690 C+C
690
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380485
PA2812-700 C+C
700
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380494
PA2812-710 C+C
710
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380503
PA2812-720 C+C
720
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380512
PA2812-730 C+C
730
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380528
PA2812-740 C+C
740
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380537
PA2812-750 C+C
750
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380546
PA2812-760 C+C
760
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380555
PA2812-770 C+C
770
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380564
PA2812-780 C+C
780
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380573
PA2812-790 C+C
790
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380582
PA2812-800 C+C
800
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380598
PA2812-810 C+C
810
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380607
PA2812-820 C+C
820
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380616
PA2812-830 C+C
830
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380625
PA2812-840 C+C
840
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380634
PA2812-850 C+C
850
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380643
PA2812-860 C+C
860
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70380652
PA2812-870 C+C
870
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ