BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA3508(両端金具C+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G1/2
最高使用圧力(MPa)
34.5
ホース内径(Φmm)
12.7
ホース外径(Φmm)
22.8
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
150
寸法X(mm)
27
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)
22
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
138
補強層
4S
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
800
概略質量(g)
口金具/150
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
67
内容量
1本
バスケットに入れる
109
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70405703
PA3508-320 C+C 8002+8002
320
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405712
PA3508-330 C+C 8002+8002
330
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405728
PA3508-340 C+C 8002+8002
340
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405737
PA3508-350 C+C 8002+8002
350
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405746
PA3508-360 C+C 8002+8002
360
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405755
PA3508-370 C+C 8002+8002
370
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405764
PA3508-380 C+C 8002+8002
380
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405773
PA3508-390 C+C 8002+8002
390
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405782
PA3508-400 C+C 8002+8002
400
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405798
PA3508-410 C+C 8002+8002
410
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405807
PA3508-420 C+C 8002+8002
420
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405816
PA3508-430 C+C 8002+8002
430
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405825
PA3508-440 C+C 8002+8002
440
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405834
PA3508-450 C+C 8002+8002
450
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405843
PA3508-460 C+C 8002+8002
460
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405852
PA3508-470 C+C 8002+8002
470
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405868
PA3508-480 C+C 8002+8002
480
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405877
PA3508-490 C+C 8002+8002
490
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405886
PA3508-500 C+C 8002+8002
500
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405895
PA3508-510 C+C 8002+8002
510
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405904
PA3508-520 C+C 8002+8002
520
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405913
PA3508-530 C+C 8002+8002
530
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405922
PA3508-540 C+C 8002+8002
540
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405938
PA3508-550 C+C 8002+8002
550
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405947
PA3508-560 C+C 8002+8002
560
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405956
PA3508-570 C+C 8002+8002
570
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405965
PA3508-580 C+C 8002+8002
580
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405974
PA3508-590 C+C 8002+8002
590
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405983
PA3508-600 C+C 8002+8002
600
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405992
PA3508-610 C+C 8002+8002
610
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406008
PA3508-620 C+C 8002+8002
620
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406017
PA3508-630 C+C 8002+8002
630
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406026
PA3508-640 C+C 8002+8002
640
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406035
PA3508-650 C+C 8002+8002
650
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406044
PA3508-660 C+C 8002+8002
660
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406053
PA3508-670 C+C 8002+8002
670
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406062
PA3508-680 C+C 8002+8002
680
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406078
PA3508-690 C+C 8002+8002
690
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406087
PA3508-700 C+C 8002+8002
700
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406096
PA3508-710 C+C 8002+8002
710
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406105
PA3508-720 C+C 8002+8002
720
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406114
PA3508-730 C+C 8002+8002
730
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406123
PA3508-740 C+C 8002+8002
740
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406132
PA3508-750 C+C 8002+8002
750
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406148
PA3508-760 C+C 8002+8002
760
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406157
PA3508-770 C+C 8002+8002
770
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406166
PA3508-780 C+C 8002+8002
780
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406175
PA3508-790 C+C 8002+8002
790
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406184
PA3508-800 C+C 8002+8002
800
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406193
PA3508-810 C+C 8002+8002
810
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ