曜日別特売

2989.jp+ ダストリー(アレン)

2989.jp+ ダストリー(アレン) - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ダストリー(アレン) - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ダストリー(アレン) - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ダストリー(アレン) - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ダストリー(アレン) - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ダストリー(アレン) - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ダストリー(アレン) - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ダストリー(アレン) - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

コンクリート・アスファルト・濡れた床用。コシのある化学繊維が重量ゴミまでしっかり掃き取る。
ヘッドを外して用途に合わせてお掃除できます
ハンディ使用で下駄箱掃除も簡単にできます。
ちりとりのグリップについているホルダーに箒のパイプをはめ込み、セットできます。

材質
ほうき キャップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、ジョント:ポリアセタール、甲:ポリプロピレン、
毛:アレン ちりとり グリップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):アルミ合金、本体:ポリプロピレン、先ゴム:塩化ビニル樹脂
用途コンクリート・アスファルト・濡れた床用質量(g)555寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×195×830繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70522533-
2,480
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70522533
2020-04-14
用途: 掃き掃除

商品説明にも記載がなく、商品写真を見ても気づきませんでしたが、本体と柄がワンタッチで取り外せる造りになっています。
しかし、接続部の造りが悪い為、ガタが気になり、使っているとイライラします。
交換用の本体や柄の長さの違うアタッチメントが選べる訳でもないので使うにあたってメリットが一切ない無駄な作りです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする