OFF ROAD TOP RACE

OFF ROAD TOP RACE PANOLIN

スプリントレースはもちろん、真夏の耐久レースや街中の渋滞といった過酷な状況下でも鋭いアクセルレスポンスと安定したミッションタッチを長時間持続。
摩擦抵抗が少なく、エンジン本来のパワーをロスせず発揮させる、勝つためのオイル。JASO:MA相当

規格JASO:MA2 API:SM 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※レース専用のため、オイル規格は取得しておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70548388 - 1本(1L) 10W-50 1
5,500
 
 
取扱い終了
70548397 - 1本(20L) 10W-50 20
126,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする