曜日別特売
モノタロウ

安全保護メガネ LEDライト付

安全保護メガネ LEDライト付 - モノタロウ
(9件のレビュー)

両サイドにLEDライトが付いているので、暗い場所での作業に便利な安全保護メガネです。
サイドのボタンで簡単にON/OFFできます。
約7mmピッチでツルの長さが3段階調節できます。
LEDライトは上下に角度調節可能。
ツル部先端にストラップなどが取付できる穴が開いています。
ライト部にはモニター用電池(左右CR-2032×2個)が付属していますので、取替の際は本体部ネジを外してからLED部の4カ所のネジを外して、電池の向きを間違えないように交換できます。

用途
研磨・切削作業、大工仕事など
付属品
CR2032×2個(モニター用)
材質
LED部/POM、ガラス
質量(g)
60(電池含む)
レンズ色
透明
フレーム色
黒
機能
フレーム長さ調節可。ストラップ取付用穴付。
材質(フレーム)
ナイロン
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※このメガネで太陽光や溶接光、レーザー光を直接見ないでください。視力の低下や喪失を招く恐れがあります。
※このメガネはレジャーやスポーツ、娯楽目的に使用しないでください。
※メガネの掛け外しは、必ず両手で行ってください。変形したり、フレームで目をついたりしてしまう可能性があります。
※メガネと皮膚の接着部でかゆみや肌荒れが生じた場合は、ただちに使用をやめ、専門の医師などに相談してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70795068-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70795068
2021-03-06
用途: エアコンクリーニング時
サービス業

分解したエアコンのクリーニング時は洗浄カバーの影響もありエアコン内部が暗いので照明があると助かります。
それと洗浄液の跳ね返りから目を保護するための保護メガネが必要。
今まで保護メガネとヘッドライトで作業しておりましたが、当商品は保護メガネにLEDライトが付いているので、嵩張るヘッドライトもいらなくなり、ライトの位置が目の高さなので非常に見やすいです。
ただLEDが片側1灯づつなので明るさは乏しいです。
これの片側3灯商品があればいいなぁと思います。

対象商品 : 70795068
2021-10-25
用途: 車両整備に
本田あつし事務所 様(不動産業)

価格も安く、品質も良く、大変満足しております。ありがとうございました。

対象商品 : 70795068
2020-10-16
用途: 暗い場所での細かい作業
教育・研究機関

最近、老眼が進んで細かい作業が苦手になってましたが、これなら手元を明るくしてくれて助かります。また、価格も安くて満足しています。

対象商品 : 70795068
2019-11-13
用途: 機械の点検

両手がフリーになるので非常に重宝しています。明るさも問題ないです。改良してほしい点は、メガネを掛けたまま使用できるとよいです。

対象商品 : 70795068
2019-06-07
用途: 訪問歯科診療の口腔ケアのため
医療・福祉・介護関連業

フィット感もとてもよく首から下げるストラップを付けて大変便利です。

対象商品 : 70795068
2018-11-16
用途: 細かい作業に最適
タカハシレースホースクリニック 様(サービス業)

ライトが優れもの。ネジ一本とバネで止まっているので上下の調整が容易。
メガネの幅が足りず、メガネの上からにはちょっときついかな。ほかの老眼鏡にライトだけ付け替えてもいいかも。

1人が参考にしています
対象商品 : 70795068
2018-06-13
用途: 暗いところでの作業
中央工科デザイン専門学校 様

想像通りの使用感でした。たまたま当該保護メガネ(ライトなし)をすでに持っていて、装着感が好みでなく使っていませんでした。暗所での機能は想像通りで「可」ですが、老眼鏡とか、ハズキルーペとか、任意の眼鏡に装着できるLEDライトを、機会があれば購入すると思います。

対象商品 : 70795068
2018-06-21
用途: 床下配管作業 ・ 夜の作業に 使用する
有限会社ヤマダ衛設 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

メガネガ落ちないようにゴムバンドガ良いと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする