ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ミリオン(共和)
ミリオン(共和)の 自転車部品
ミリオン(共和)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
ミリオン(共和)の 自転車リムテープ・その他
HGG-1220-1 自転車用リムバンドテープ
HGG-1220-1 自転車用リムバンドテープ
注文コード
70813252
必要な長さにカット出来るのでどのサイズのリムにも対応。自転車リム2本分。
幅(mm)
12
色
ブラック
長さ(m)
5
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
‐
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
70813252
‐
¥
357
¥
349
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ポリライトリムテープ
Panaracer(パナレーサー)
税込
¥
659
~
¥
599
~
(53)
リムフラップ
IRC
税込
¥
98
¥
89
(184)
リムバンドテープ
CAPTAIN STAG
税込
¥
406
¥
369
(6)
バスケットへ
チューブ
ミリオン(共和)
税込
¥
406
~
¥
369
~
(192)
タイヤチューブセット 黒
ミリオン(共和)
税込
¥
2,959
~
¥
2,690
~
(302)
リムフラップ
SHINKO(シンコータイヤ)
税込
¥
989
¥
899
バスケットへ
PVCソフトリムテープ
Zefal
税込
¥
714
~
¥
649
~
(3)
コットンリムテープ
Zefal
税込
¥
835
¥
759
(5)
スポーツタイヤ用チューブ
Panaracer(パナレーサー)
税込
¥
691
~
¥
628
~
(149)
モーターサイクル用チューブ
IRC
税込
¥
769
~
¥
699
~
(456)
リムバンド
DUNLOP(ダンロップ)
税込
¥
263
¥
239
(186)
MCリムバンド
ブリヂストン
税込
¥
219
¥
199
(196)
リムテープ
ミリオン(共和)
税込
¥
241
¥
219
(61)
EWHRIMTAPERA リムテープ 700C 15-18C(18-622) 2本入
SHIMANO(シマノ)
税込
¥
923
¥
839
バスケットへ
自転車用プレミアムチューブ
IRC
税込
¥
571
~
¥
519
~
(68)
チューブ 自転車用
モノタロウ
税込
¥
351
¥
319
(159)
タイヤチューブ 2本セット
モノタロウ
税込
¥
1,859
~
¥
1,690
~
(490)
リムテープ 45
grunge(グランジ)
税込
¥
2,519
¥
2,290
バイク用チューブ
DUNLOP(ダンロップ)
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
(155)
シティータイヤ用チューブ
Panaracer(パナレーサー)
税込
¥
559
~
¥
508
~
(41)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
自転車用品
自転車部品
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
自転車リムテープ・その他
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります
自転車タイヤ
自転車タイヤチューブ
虫ゴム・バルブ・キャップ
自転車リムテープ・その他
自転車用空気入れ
自転車タイヤ修理関連
シェアする