モノタロウ

真空計 R/立形

真空計 R/立形 - モノタロウ真空計 R/立形 - モノタロウ真空計 R/立形 - モノタロウ真空計 R/立形 - モノタロウ真空計 R/立形 - モノタロウ真空計 R/立形 - モノタロウ真空計 R/立形 - モノタロウ真空計 R/立形 - モノタロウ
(28件のレビュー)
用途空圧、水、油等の測定材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)28種類真空計測定流体空圧、水、油等の測定内容量1個
注意
※真空計を取り外す際は、必ずバルブを閉じて受圧媒体が突出しないようにして下さい。
※内部に油分が残留している場合があり、酸素と反応して発火・爆発の危険があります。
※受圧媒体が酸素、窒素、水素の場合には。『禁油処理』をした真空計をご使用ください
※本製品は禁油処理の対応はしておりませんので、内部に油分が残留している場合が有り、酸素と反応して発火・爆発に危険があります。
※最大圧力(最大目盛の圧力)以上の圧力を加えないでください。
※過大な圧力、振動、衝撃を与えないでください。
※真空計の防爆栓(密閉栓)の周囲は10mm以上の空間を設けてください。
※常温範囲内でご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
測定範囲(MPa)
接続ねじ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73621476-A枠(立型つば無し)50±2.5%F.S.-0.1~0.0R1/4
759
835(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73621485-A枠(立型つば無し)60±2.5%F.S.-0.1~0.0R1/4
759
835(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-25
用途: デシケーターの真空計の交換
教育・研究機関

試料の保管に使うデシケーターに用います。非常に安価ですが、性能的には十分でした。

対象商品 : 73621485
2024-10-19
用途: 井戸ポンプ配管

井戸ポンプの吸い込み側にエア漏れ等の確認用として取付、精度は不要で価格が安いので十分です。

対象商品 : 73621476
2024-04-03
用途: 真空度の測定

使用している真空計が壊れていないか調べましたが同じ値が出て空気の漏れが確認できました。

1が参考にしています
対象商品 : 73621485
2023-12-22
用途: 室内用
株式会社アイキャスト

真空ポンプについていた真空計が壊れたため、購入しました。
形状が異なりますので使えるかどうか不安でしたが、何とか工夫して交換出来ました。
問題なく動作しています。

対象商品 : 73621485
2023-10-24
用途: 真空ポンプ使用時
農・林・水産業

精度は調べようがないので分からないですけれど、コスパは最高です。

2024-09-17
用途: ラボ実験用
製造業

特に問題無く使用出来ました。コストパフォーマンスに優れる商品だと思います。

対象商品 : 73621476
2023-04-05
用途: ポンプの吸水管に使用。
建設業・工事業

価格が安いので、ポンプや配管の性能や劣化を調べるときに気軽に使えるので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 73621485
2022-10-18
用途: バキュームゲージ(バイク用)

エンジンのバキュームゲージとして使っています。そのまま使うと針が振れて壊れてしまうので、1/4径のレギュレターを付けて流量を絞っています。コンパクトですが充分なサイズです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする