FINE WICK (ファインウイック)

FINE WICK (ファインウイック) エスペック

対応製品【ライトスペック恒温(恒湿)器】(LH/LHL/LHU-114,LHU-124,LH/LHL/LHU-113,LHU-123)・ラボスター(LH/LHL/LHU-112・113)、ASE-110,210,310、ビルトラボ(BLR)クリーンプラチナスK/S/F/G(PCR)、プラチナスドライK/S/F/Gシリーズ(PDL/PDR ※標準域用) 材質不織布 形状センサー2本入れ(12mm/12mm) パーツNo.2679 内容量1箱(1枚×24包)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70825292 FW-3E
3,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

恒温器・乾燥器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/851/
2023-03-03

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする