フラット形エアハンド

フラット形エアハンド - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。

用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)給油不要繰返し精度(mm)±0.01最高作動頻度(min-1)120内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管接続口径
使用圧力範囲(MPa)
質量(g)
ストローク(mm)
リード線長さ(mm)
シリンダー径(Φmm)
スイッチ数
ストローク調整範囲(mm)
許容質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70834907AFDPGH-12-JA-ZE135B1M5×0.80.15~0.7251223000121個付(センサスイッチ)開・最大8100(許容爪)
72,030
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834916AFDPGH-12-JB-ZE135A1M5×0.80.15~0.7251221000121個付(センサスイッチ)閉・最大8100(許容爪)
71,670
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834925AFDPGH-12-JB-ZE135A3M5×0.80.15~0.7251221000123個付(センサスイッチ)閉・最大8100(許容爪)
77,730
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834934AFDPGH-12-JB-ZE135B1M5×0.80.15~0.7251223000121個付(センサスイッチ)閉・最大8100(許容爪)
72,030
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834943AFDPGH-12-JB-ZE135B3M5×0.80.15~0.7251223000123個付(センサスイッチ)閉・最大8100(許容爪)
78,810
70,980
78,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834952AFDPGH-12-JB-ZE155B1M5×0.80.15~0.7251223000121個付(センサスイッチ)閉・最大8100(許容爪)
72,150
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834968AFDPGH-8-JA-ZE135B1M3×0.50.2~0.712816300081個付(センサスイッチ)開・最大550(許容爪)
67,740
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834977AFDPGH-8-JB-ZE135A1M3×0.50.2~0.712816100081個付(センサスイッチ)閉・最大550(許容爪)
67,380
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834986AFDPGH-8-JB-ZE155A1M3×0.50.2~0.712816100081個付(センサスイッチ)閉・最大550(許容爪)
67,500
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834995AFDPGH-8-JB-ZE155B1M3×0.50.2~0.712816300081個付(センサスイッチ)閉・最大550(許容爪)
67,860
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835004AFDPGH-8-JB-ZE255A1M3×0.50.2~0.712816100081個付(センサスイッチ)閉・最大550(許容爪)
67,500
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする